ドライボーイ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09186362 品番 ND-4S
参考基準価格(税別)¥66,600 販売価格(税込) ¥73,150
販売価格(税別)
66,500

庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。
付属の温湿度計は、低湿度デジタル(LHI-LPN)です。

消費電力(W)3 内寸法(mm)390×320×792 外寸法(mm)400×350×863 アズワン品番1-5466-24 除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール)によるH2O電気分解排出 到達湿度(%RH)〜25%(使用環境により異なります。) 除湿素子有効膜面積(mm)30×30 付属品棚板3枚、鍵1個、温湿度計 材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス 質量(kg)14 タイプ低湿度用 電源(V)AC100 50/60Hz 湿度設定範囲(%RH)〜25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:363

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09186335
2022-07-01
用途:
ガラス製品の保管

本デシケーターはスチール製本体で重量のあるガラス製品でも収納できるところが購入のポイントでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする