※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 保存/デシケーター
アズワンの デシケーター類
スタンダードデシケーター両面タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09186563
品番
SDW-SS
参考基準価格(税別)
¥198,000
販売価格(税込)
¥216,700
販売価格(税別)
¥
197,000
バスケットに入れる
アズワン品番
1-5819-21
付属品
ステンレス製棚板4枚、シリカゲル皿1枚
仕様
扉パッキン:マグネット式
質量(kg)
56
材質(本体)
アクリル(PMMA)
材質(キャスター)
PA(ナイロン)製
内寸法(mm)
560×490×1486
荷姿
完成品
型番
SDW-SS
棚板間隔(mm)
40(最小)
キャスター径(Φmm)
65(ストッパー2ヶ所付)
棚板耐荷重(kg)
20kg
材質(棚板)
ステンレス
棚ピッチ(mm)
50
材質(枠)
アルミサッシ
外寸法(mm)
574×546×1770
棚板寸法(mm)
490×460
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000