※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダードデシケーターBG(強化プラスチック棚板)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09186667 品番 SD-BG1KP
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥94,490
販売価格(税別)
85,900

扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
扉パッキンにはマグネットパッキンを採用し、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
スライドレール棚・温湿度計等の各種アクセサリー(別売)を取り付けることにより、便利にご使用いただけます。

外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)574×517×1085 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×483×986 タイプキャスター付 キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付) アズワン品番1-5207-03 材質(キャスター)PA(ナイロン) 付属品棚板4枚、シリカゲル皿1枚 仕様強化プラスチック棚 質量(kg)本体:21 棚板(1枚):1.3 材質(本体)PMMA(アクリル) 内寸法(mm)560×483×986 型番SD-BG1KP 棚板間隔(mm)40 棚板耐荷重(kg)10kg/枚 材質(棚板)強化プラスチック 材質(枠)アルミサッシ 外寸法(mm)574×517×1085 取付ピッチ(mm)50 材質(パッキン)扉:マグネット式 棚板寸法(mm)490×460
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:362

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする