アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 保存/デシケーター
アズワンの デシケーター類
スタンダードデシケーターBG(強化プラスチック棚板)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09186685
品番
SD-BG2P
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥73,590
販売価格(税別)
¥
66,900
バスケットに入れる
扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
574×517×765
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×483×731
タイプ
ゴム足付
アズワン品番
1-5208-01
付属品
棚板2枚、シリカゲル皿1枚
仕様
強化プラスチック棚
質量(kg)
本体:16 棚板(1枚):1.3
材質(本体)
PMMA(アクリル)
内寸法(mm)
560×483×731
型番
SD-BG2P
棚板間隔(mm)
40
棚板耐荷重(kg)
10kg/枚
材質(棚板)
強化プラスチック
材質(枠)
アルミサッシ
外寸法(mm)
574×517×765
取付ピッチ(mm)
50
材質(パッキン)
扉:マグネット式
棚板寸法(mm)
490×460
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000