※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 保存/デシケーター
アズワンの デシケーター類
デシケーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09186773
品番
HW
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,390
販売価格(税別)
¥
34,900
バスケットに入れる
フラット扉を採用していますので、横並べ保管もスッキリ実現します。
ワンタッチ開閉式の扉でスムーズな収納・取り出しが可能です。
アズワン品番
1-018-01
付属品
棚板4枚、シリカゲル皿1枚
質量(kg)
約8.8(棚板込み)
材質(本体)
AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂
内寸法(mm)
340×344.5×743
型番
HW
棚板間隔(mm)
65
棚板耐荷重(kg)
2
材質(枠)
ABS樹脂
外寸法(mm)
350×350×750
ゴム足
高さ15mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000