アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 保存/デシケーター
アズワンの デシケーター類
ステンレスデシケーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09186904
品番
SD型
参考基準価格(税別)
¥76,700
販売価格(税込)
¥84,260
販売価格(税別)
¥
76,600
バスケットに入れる
アズワン品番
1-055-01
付属品
棚板:2枚、SUSトレー:1枚
質量(kg)
約4
材質(本体)
ステンレス(SUS430)
キャスター
無し
内寸法(mm)
310×330×420
棚段数
5
棚板耐荷重(kg)
約10
外寸法(mm)
350×350×450(ゴム足除く)
材質(パッキン)
ネオプレンゴム
ゴム足
高さ20mm
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
総耐荷重(kg)
約30
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000