アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 保存/デシケーター
アズワンの デシケーター類
ワゴンデシケーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09186931
品番
WGN-W
参考基準価格(税別)
¥217,000
販売価格(税込)
¥237,600
販売価格(税別)
¥
216,000
バスケットに入れる
アズワン品番
1-9103-01
付属品
シリカゲル皿:2枚
寸法(mm)
1152×517×1127(取手含む)
質量(kg)
40
材質(本体)
PMMA(アクリル樹脂)
キャスター
有り
材質(キャスター)
ウレタン製
天板寸法(mm)
1152×490
棚板間隔(mm)
50
キャスター径(Φmm)
100(ストッパー2ヵ所付)
材質(天板)
木製合板
材質(枠)
アルミサッシ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※棚板は付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000