シリカゲル&乾燥器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09187202 品番1-5386-01
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥17,270
販売価格(税別)
15,700

シリカゲルを乾燥させ、繰り返し使用できます。
シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。
自動オフタイマーは最大約3時間。
シリカゲルがピンク色になったら乾燥させてください。最大4段まで積み重ねることが出来ます。

寸法(mm)
シリカゲルカード式容器:105×152×21
乾燥器本体:130×185×105
アズワン品番1-5386-01 電源(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)1.9 セット内容乾燥器×1台、吸湿シリカゲルカード×4枚 タイマー(自動オフ)最大約3時間
注意
※乾燥機を連続運転するときはオーバーヒートしないように監視してください。最大で3時間までです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする