A-500-50S 酸素吸収剤 アズワン 09187342

A-500-50S 酸素吸収剤 アズワン 09187342
A-500-50S 酸素吸収剤 アズワン 09187342

酸素吸収剤

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード09187342品番A-500-50S
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥11,770
販売価格(税別)
10,700

酸素を吸収除去し、試料・薬剤・金属製品等を酸化から守ります。
精度の高い無酸素状態を容易に得る事ができます。
インジケーター付きですので、酸素の有無が一目瞭然です。
アルミラミネート袋にインジケーターと共に個別包装されています。

仕様
専用袋材質:ハイバリアナイロン/ポリエチレン
酸素インジケータ:タブレット状、酸素濃度0.5%以上/青紫、0.5%未満/赤紫、0.1%以下/ピンク
種別セットセット内容A-500 HS酸素吸収剤(インジケーター付)50個、AP-1522(150×220m)、AP-1826(180×260mm)専用保存袋 各25枚、CL-21密封クリップ2本アズワン品番1-4039-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-25
用途: 試料保管時

インジケーター付で、保管状態を知ることができるので安心です。
個包装のため、必要分ずつ開封できるので、使いやすいです。

2024-12-20
用途: 嫌気性菌の培養
学校法人東日本学園教育・研究機関

10立法センチメートル程度の容器に1つ入れても、嫌気性菌は培養できない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする