アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 保存/デシケーター
アズワンの デシケーター類
真空デシケーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09187631
品番
VM-C型
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥108,790
販売価格(税別)
¥
98,900
バスケットに入れる
付属品
真空計:1個
真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個
庫内コンセント、電源スイッチ
アズワン品番
1-5800-02
材質
バルブ・真空計取付け部:PC
質量(kg)
8.6
材質(本体)
透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)
スイッチ
電源スイッチ:トグルスイッチ×1個
内寸法(mm)
210×210×210
コンセント仕様
庫内コンセント:AC100V 15A 3P×1ケロ×1個
電源コード
長さ:約2.9m、3P(アダプタ付)
外寸法(mm)
250×250×380(バルブ、メーターを含む)
許容真空度(Pa)
約133