アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 保存/デシケーター
アズワンの デシケーター類
真空デシケーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09187665
品番
VLH型
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥207,900
販売価格(税別)
¥
189,000
バスケットに入れる
付属品
真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個
電源コード、真空計:1個、棚板:3枚、シリカゲル皿:1枚
アズワン品番
1-067-01
スイッチ
電源スイッチ:トグルスイッチ×2個
電源コード
3Pプラグ付コード 約2.9m OAアダプター付
コンセント仕様
-
材質
バルブ・真空計取付け部:PC
質量(kg)
23
材質(本体)
透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚25mm)
容量(L)
30
内寸法(mm)
260×280×410
棚段数
4
棚板間隔(mm)
85
棚板耐荷重(kg)
2kg(均等荷重)
外寸法(mm)
310×333×520
棚板寸法(mm)
257×257×4
許容真空度(Pa)
約133
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000