アズワン品番1-069-01
付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、真空計×1個、PMMA(アクリル)製棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚
材質バルブ・真空計取付け部:PC
質量(kg)35
材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚25mm)
容量(L)48
内寸法(mm)400×300×400
棚段数3
棚板間隔(mm)96
棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)
外寸法(mm)550×452×590
棚板寸法(mm)398×260×4
除湿方式真空
許容真空度(Pa)約133
真空ゲージあり