真空盤

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09187726 品番 VZ型
参考基準価格(税別)¥71,600 販売価格(税込) ¥78,650
販売価格(税別)
71,500
付属品
真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個
真空計:1個
材質
バルブ・真空計取付け部:PC
底板:強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚10mm)
アズワン品番1-5848-01 質量(kg)5.8 高さ(mm)450(真空メーター含む) 材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚5mm) 内寸法(mm)Φ234×298 内高(mm)298 材質(天板)強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚10mm) 外寸法(mm)Φ268×450 除湿方式真空 許容真空度(Pa)約133 真空ゲージあり

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:361

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする