アズワン品番1-9043-01
付属品棚板:2枚
材質外装:スチール焼付塗装仕上げ、内装:ステンレス(SUS304)、扉:強化ガラス+ポリカーボネート保護板
質量(kg)23
容量(L)15
外径(Φmm)バルブ口径:13
内寸法(mm)250×250×250
棚板耐荷重(kg)10
外寸法(mm)384×414×493
塗装スチール焼付
材質(扉)強化ガラスとポリカーボネート製保護板の2重扉
材質(パッキン)シリコンゴム
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
除湿方式真空
許容真空度(kPa)0.1〜101
バルブ2個(口径:外径Φ13mm)
真空ゲージあり