※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 保存/デシケーター
アズワンの デシケーター類
ステンレス真空デシケーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09187744
品番
DVS-310
参考基準価格(税別)
¥295,000
販売価格(税込)
¥323,400
販売価格(税別)
¥
294,000
バスケットに入れる
アズワン品番
1-9043-02
付属品
棚板:2枚
材質
外装:スチール焼付塗装仕上げ、内装:ステンレス(SUS304)、扉:強化ガラス+ポリカーボネート保護板
質量(kg)
32
容量(L)
30
外径(Φmm)
バルブ口径:13
内寸法(mm)
310×310×310
棚板耐荷重(kg)
10
外寸法(mm)
444×474×553
塗装
スチール焼付
材質(扉)
強化ガラスとポリカーボネート製保護板の2重扉
材質(パッキン)
シリコンゴム
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
除湿方式
真空
許容真空度(kPa)
0.1〜101
バルブ
2個(口径:外径Φ13mm)
真空ゲージ
あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000