寸法(mm)
真空ポンプ:118×236×184
架台:500×500×758
質量(kg)
36(ポンプ真空デシケーターを含む)
真空デシケーター:11
真空ポンプ:7.2
排気速度(L/min)
50Hz:20
60Hz:24
電源コード
真空ポンプ:3Pプラグ付コード(約1.8m)
架台:3Pプラグ付コード(約2.8m)
アズワン品番1-6088-01
付属品真空用配管、真空バルブ(吸気用・排気用):各1個、圧力計:1個
材質外装:アルミ複合板
型式真空ポンプ:ダイアフラム型
材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)板
電源単相100V 50/60Hz
全高(mm)460
キャスター有り
材質(キャスター)ナイロン・ポリウレタン製
内寸法(mm)260×180×260
棚段数2
棚板間隔(mm)100(最高2枚収納可能)
キャスター径(Φmm)75(ストッパー付)
材質(フレーム)アルミニウム(アルマイト仕上)
材質(棚板)スチール焼付塗装仕上
コンセント仕様3Pプラグ×2個
材質(天板)ステンレス(SUS304)
到達真空圧力5.3kPa
外寸法(mm)300×222×570
棚板寸法(mm)257×171×4
許容真空度(Pa)約133