付属品棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚
内寸法(mm)560×483×731
棚板間隔(mm)40
外寸法(mm)574×517×765
棚板質量(kg/枚)1.3
タイプ強化プラスチック棚・ゴム足付
アズワン品番1-5211-01
仕様強化プラスチック棚・ゴム足付
材質本体/枠:PMMA(アクリル)/アルミニウム
質量(kg)18
材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)
棚板耐荷重(kg)10/枚
材質(棚板)強化プラスチック
棚ピッチ(mm)50
材質(枠)アルミサッシ
棚板寸法(mm)490×460