ガス置換デシケーターBG

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様ステンレス棚・ゴム足付 注文コード09187945 品番GD-BG2S
参考基準価格(税別)¥96,800 販売価格(税込) ¥106,370
販売価格(税別)
96,700
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ガス置換対応大型デシケーターで、積み重ねての使用も可能です。
扉部はパッチン錠を採用しており気密性に優れています。
流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。

付属品棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚 内寸法(mm)560×483×731 棚板間隔(mm)40 外寸法(mm)574×517×765 棚板質量(kg/枚)1.5 タイプステンレス棚・ゴム足付 アズワン品番1-5211-02 仕様ステンレス棚・ゴム足付 材質本体/枠:PMMA(アクリル)/アルミニウム 質量(kg)18 材質(本体)PMMA(アクリル樹脂) 棚板耐荷重(kg)20/枚 材質(棚板)ステンレス 棚ピッチ(mm)50 材質(枠)アルミサッシ 棚板寸法(mm)490×460
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする