ガス置換デシケーター(スチール製)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番1-5467-24 注文コード09188006 品番DG-4N
参考基準価格(税別)¥360,000 販売価格(税込) ¥394,900
販売価格(税別)
359,000
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

DG-3N・4Nは上下独立タイプになっていますので、上段のみまたは上下段同時のガス置換が可能です(下段のみのガス置換はできません)。
DG-2N・4Nは扉中央に縦仕切りがないフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れが可能です。

付属品
棚板:4枚
低湿度デジタル温湿度計(LHI-LPN):2個
仕様
ガス導入・排出口:導入/外径Φ6mmチューブ用クイック継手、
排出/外径Φ12mmチューブ用クイック継手
アズワン品番1-5467-24 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1136×600×675×2室 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×650×1800 材質スチール鋼板 質量(kg)150 荷姿完成品 棚板耐荷重(kg)30kg/枚 塗装メラミン焼付け塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする