アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 保存/デシケーター
アズワンの デシケーター類
流量計付レギュレータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09188207
品番
FMC-1
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥118,800
販売価格(税別)
¥
108,000
バスケットに入れる
ガス置換の時、導入ガスの圧力と流量を調整し、ガスを確実に導入するフローコントローラーです。
同時に3台までコントロールできます。
仕様
〈圧力調整バルブ〉
対象ガス:Ar、N2、O2、CO2、He、Air、C2H2のうち1種類
1次圧力:10kg/cm2(約0.98MPa)Max
調整圧力:1〜3kg/cm2(約0.10〜0.29MPa)
流量:30l/min Max
2次圧力:0〜6kg/cm2(0〜約0.59MPa)
※( )内はPa換算値です。
接続チューブ外径:Φ6mm
〈流量計〉
流量:10l/min Max
耐圧:約0.69MPa(7kg/cm2)
耐熱:60℃ Max
接続チューブ外径:Φ6mm
ハウジング:PMMA(アクリル)
アズワン品番
1-3167-01
サイズ(mm)
230×133×190
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000