アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの ドライ/クール/ウォーターバス
ウォーターバス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09188794
品番
IWB-100
参考基準価格(税別)
¥55,500
販売価格(税込)
¥60,940
販売価格(税別)
¥
55,400
バスケットに入れる
アズワン品番
1-102-01
材質
槽:ステンレス(SUS304)、パイプヒーター:真鍮ニッケルメッキ
質量(kg)
1.4
使用温度範囲(℃)
室温+5〜95℃
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100
槽内寸法(mm)
Φ210×120
最高温度(℃)
95
型番
IWB-100
安全装置
温度ヒューズ付き
電源コード(m)
1.8
温度精度
±2℃
プラグ
3Pタイプ
温度調節
バイメタル式
外寸法(mm)
Φ220×121
最大電力
750W
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000