スマートウォーターバス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09188882 品番 TB-1N
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥104,390
販売価格(税別)
94,900

ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。
水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。
温調精度の高いPID制御を採用しています。
水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。

アズワン品番1-6111-11 質量(kg)約2.9 材質(本体)ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げ 電源100V 50/60Hz 7A 型番TB-1N センサーK型熱電対 安全装置温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカー ヒーターマイカヒーター 水槽容量(L)約2.0 温度調節精度±1℃ 電源コード1.4m 3Pプラグ付き 温度調節PID制御、SSR出力 外寸法(mm)270×270×123 ヒーター容量(W)400 温度設定範囲(℃)室温+5〜80 材質(水槽)ステンレス(SUS304) 槽内サイズ(mm)214×159×78
注意
※フタは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする