アズワン品番1-6111-12質量(kg)約5.0材質(本体)ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げ電源100V 50/60Hz 10A型番TB-2NセンサーK型熱電対安全装置温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカーヒーターマイカヒーター水槽容量(L)約4.5温度調節精度±1℃電源コード1.4m 3Pプラグ付き温度調節PID制御、SSR出力外寸法(mm)371×335×131ヒーター容量(W)600温度設定範囲(℃)室温+5~80材質(水槽)ステンレス(SUS304)槽内サイズ(mm)315×213×86