アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの ドライ/クール/ウォーターバス
ステンレス水槽
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09189171
品番
HSS-01
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,090
販売価格(税別)
¥
31,900
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
1-7549-01
仕様
カバー無し
材質
ステンレス(SUS304)
容量(L)
約22
槽内寸法(mm)
310×530×155
型番
HSS-01
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
槽外寸法(mm)
330×575×165
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000