アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの ドライ/クール/ウォーターバス
ステンレス水槽
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09189187
品番
HSS-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥66,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
1-7549-02
仕様
カバー付
材質
ステンレス(SUS304)
容量(L)
約22
槽内寸法(mm)
310×530×155
型番
HSS-02
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
槽外寸法(mm)
330×575×165