アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの ドライ/クール/ウォーターバス
ステンレス水槽(SUS304・断熱材入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09189223
品番
S-2
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥54,670
販売価格(税別)
¥
49,700
バスケットに入れる
アズワン品番
1-4163-02
材質
SUS304
容量(L)
18
槽内寸法(mm)
400×300×160
型番
S-2
耐熱温度(℃)
Max80
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
槽外寸法(mm)
440×340×195(ゴム脚15mm含む)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000