アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの ドライ/クール/ウォーターバス
ステンレス水槽(SUS304・断熱材入り)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09189232
品番
S-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥61,600
販売価格(税込)
¥67,650
販売価格(税別)
¥
61,500
バスケットに入れる
アズワン品番
1-4163-03
材質
SUS304
容量(L)
26.2
槽内寸法(mm)
500×350×160
型番
S-3
耐熱温度(℃)
Max80
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
槽外寸法(mm)
540×390×195(ゴム脚15mm含む)