L型 フラスコダイバーリング アズワン 09189311 L型 フラスコダイバーリング アズワン 09189311 L型 フラスコダイバーリング アズワン 09189311 L型 フラスコダイバーリング アズワン 09189311 L型 フラスコダイバーリング アズワン 09189311

フラスコダイバーリング

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09189311 品番 L型
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,399
販売価格(税別)
3,090

メスフラスコ、メスシリンダー、丸底、平底フラスコなど、転倒による破損の多い器具の肩部、底部に取り付けて使用します。

アズワン品番6-498-01 材質鉄(PVCコーティング) 質量(kg)1.2 寸法I.d(mm)76 寸法O.d(mm)140

商品説明動画

6-498-01他 フラスコダイバーリング と 恒温水槽

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09189327
2018-01-16
用途:
恒温水槽に入れたフラスコの固定に
教育・研究機関

恒温水槽にフラスコを入れて加熱または冷却する際、浮力によりフラスコが浮いたり、位置が不安定になったりするのを防止するのに使用しています。これまでは、クランプとスタンドで固定していましたが、このリングを使う方がずっと簡単です。使い始めたばかりなので耐久性はわかりませんが、以下のところ大変満足しています。

対象商品:
09189327
2018-05-28
用途:
温浴中での溶液撹拌時
教育・研究機関

非常に快適に使えています。もっと早く購入すれば良かった。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする