アズワン
かきまぜ循環ポンプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
アズワン品番
1-4141-03
1-4141-01
1-4141-03
1-4141-02
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09189354
品番
FKP-1(接液部:ステンレス)
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は42,200円となります。
参考基準価格(税別)
¥38,200
販売価格(税込)
¥41,910
販売価格(税別)
¥
38,100
バスケットに入れる
アズワン品番
1-4141-03
仕様
本体
材質
接液部:ステンレス
質量(kg)
1.0
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード(m)
2Pプラグ付 約1.8
ポンプ
揚程:最大約350mm(水の場合)
外寸法(mm)
本体:80×100×258
撹拌能力
約10l/min(水の場合)
商品説明動画
かきまぜ循環ポンプ本体
この動画は、
10人
が参考にしています。
参考になった
かきまぜ循環ポンプ外部サーキュレーション(1-4141-02)
参考になった
かきまぜ循環ポンプ FKP-1(1-4141-03)
参考になった