アズワン
ハイパワーデジタルホットプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
09190237
品番
HP-1SA
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥123,200
販売価格(税別)
¥
112,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
温度分布幅4℃(200℃設定時)で、高精度な温度コントロールが可能です。
やけど防止表示機能付きです。
最高到達温度430℃まで約30分で高速昇温します。
温度表示精度
FS±0.5%±1digitまたは±3℃
いずれか大きい方
アズワン品番
1-7565-01
温度範囲(℃)
室温+10~400/430
電源
AC100V 50/60Hz
タイマ機能
設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)
温度センサー
K熱電対
材質(プレート)
アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)
温度制御方式
マイコン式PID制御方式
外寸法(mm)
200×260×105
ヒーター容量(W)
1300