アズワン
クリーンホットプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
本体寸法(mm)
150×250×87
250×200×90
150×250×87
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09190596
品番
MH-3CS
参考基準価格(税別)
¥85,900
販売価格(税込)
¥94,380
販売価格(税別)
¥
85,800
バスケットに入れる
アズワン品番
1-5870-02
仕様
コントローラー
質量(kg)
2.5
電源(V)
AC100V 50/60Hz
制御方式
PID制御
本体寸法(mm)
150×250×87
天板寸法(mm)
200×150
型番
MH-3CS
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000