AFR-10 マントルヒーター(フラスコ用・入力調節器付) アズワン 09191271

AFR-10 マントルヒーター(フラスコ用・入力調節器付) アズワン 09191271
AFR-10 マントルヒーター(フラスコ用・入力調節器付) アズワン 09191271

マントルヒーター(フラスコ用・入力調節器付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
フラスコ容量(L)1000
電気容量(電源100V)W400
内容量1台注文コード09191271品番AFR-10
参考基準価格(税別)¥47,800販売価格(税込)¥52,470
販売価格(税別)
47,700
アズワン品番1-167-03最高温度(℃)450型番AFR-10フラスコ容量(L)1000電源コード長さ:1m 2P電気容量(電源100V)W400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする