材質/仕上外装:スチール塗装仕上
内装:セラミックファイバー
アズワン品番1-8991-01制御方式PID制御ヒーター(W)800(4面ヒーター)タイプ窓付きセンサーK型熱電対炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×170×100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×251×330設定温度範囲100~900℃プログラム機能16ステップ、4パターン温度設定単位1℃時間設定単位1分付属品セラミックボード、ピンセット(240mm)仕様のぞき窓付き質量(kg)7電源(V)AC100V 50/60Hz型番MMF-1W電源コード2Pプラグ、2m外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×251×330観察窓寸法/30×35mm、材質/石英ガラス(内部)、耐熱強化ガラス(外部)