曜日別特売
MMF-2W 小型プログラム電気炉 アズワン 09191427

MMF-2W 小型プログラム電気炉 アズワン 09191427
MMF-2W 小型プログラム電気炉 アズワン 09191427
MMF-2W 小型プログラム電気炉 アズワン 09191427

小型プログラム電気炉

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
タイプ窓付き
アズワン品番1-9023-01
内容量1台注文コード09191427品番MMF-2W
参考基準価格(税別)¥343,000販売価格(税込)¥376,200
販売価格(税別)
342,000

16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。
温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等にお使いいただけます。
温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。
軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。
温度勾配の設定が可能です。
4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。

材質/仕上
外装:スチール塗装仕上
内装:セラミックファイバー
アズワン品番1-9023-01制御方式PID制御ヒーター(W)1000(4面ヒーター)タイプ窓付きセンサーK型熱電対炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×150×170外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×285×400設定温度範囲100~900℃プログラム機能16ステップ、4パターン温度設定単位1℃時間設定単位1分付属品セラミックボード、ピンセット(240mm)質量(kg)15電源(V)AC100V 50/60Hz型番MMF-2W電源コード2Pプラグ、2m外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×285×400観察窓寸法/30×35mm、材質/石英ガラス(内部)、耐熱強化ガラス(外部)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする