アズワン
シリコンラバーヒーターMG
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
長さ(mm)
50
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
幅(mm)
150
50
100
150
200
250
300
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09192443
品番
150×50
参考基準価格(税別)
¥8,620
販売価格(税込)
¥9,471
販売価格(税別)
¥
8,610
バスケットに入れる
ヒーター片面が磁化されているので金属面に簡単に着脱できます。
金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。
連続200℃で半永久的に使用できます。
アズワン品番
1-1175-01
幅(mm)
150
長さ(mm)
50
厚さ(mm)
1.5
定格電圧(V)
AC100
耐電圧
1500V/1分間
使用温度(℃)
常用温度:200℃、最高温度:250℃
容量公差
±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)
100MΩ以上/DC500V
リード線長さ(mm)
300
電力密度
0.5W/cm
2
(AC100V)
着磁力
0.04T
注意
※被加熱物に密着させてご使用ください。
※自己温度制御式ではありませんので、状況に応じて温度コントローラー等を取付け、表面温度が確実に200℃以下になるようにご使用ください。
※防水性能はありません。液体中に直接投入しないでください。