曜日別特売
JK-2 リボンヒーター アズワン 09193116

リボンヒーター

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)1000
幅(mm)40
電熱容量(W)200
内容量1本注文コード09193116品番JK-2
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,740
販売価格(税別)
13,400
寸法(mm)40×1000使用電圧(V)AC100最高使用温度(℃)400アズワン品番6-9773-02幅(mm)40長さ(mm)1000電熱容量(W)200材質ガラスクロスリード線片端リード線、差し込みコンセント付き
注意
※温度調節器または電圧調整器等を必ず併用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09193107
2020-02-14
用途: 設備の保温

配管に巻いて使ったが、とても巻きやすく作業性がとてもよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 09193107
2018-08-02
用途: 真空チャンバーのベーキング

2度目の購入です.つくりもしっかりしており,2年前に購入したものもガラス繊維のほつれ等まだ生じていません.翌日配送なのがありがたい.

対象商品 : 09193125
2016-12-26
用途: 真空装置のベーキング
自動車・二輪車・自転車関連業

「しごく」ような動きに弱いですが、気を付ければ問題ありません。寿命の長い良い製品です。皮膚もチクチクしません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする