アズワン
ヒーティングテープ(frexelec社)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
1-159-05
1-157-05
1-157-01
1-157-02
1-157-03
1-157-04
1-158-05
1-158-01
1-158-02
1-158-03
1-158-04
1-159-05
1-159-01
1-159-02
1-159-03
1-159-04
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09193362
品番
1-159-05
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥30,250
販売価格(税別)
¥
27,500
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
13
テープ長さ(m)
1.5
テープ厚さ(mm)
3
アズワン品番
1-159-05
絶縁体
シリコンブレード
リード線(m)
1
最高操作温度(℃)
205
電圧(100V)標準電力量(W/m)
60