1-159-04 ヒーティングテープ(frexelec社) アズワン 09193405

1-159-04 ヒーティングテープ(frexelec社) アズワン 09193405
1-159-04 ヒーティングテープ(frexelec社) アズワン 09193405

ヒーティングテープ(frexelec社)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番1-159-04
内容量1本注文コード09193405品番1-159-04
参考基準価格(税別)¥122,000販売価格(税込)¥133,100
販売価格(税別)
121,000
テープ幅(mm)13テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)3アズワン品番1-159-04絶縁体シリコンブレードリード線(m)1最高操作温度(℃)205電圧(100V)標準電力量(W/m)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする