アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの ドライ/クール/ウォーターバス
ホットドライバス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09193956
品番
HDB-2N
参考基準価格(税別)
¥68,800
販売価格(税込)
¥75,570
販売価格(税別)
¥
68,700
バスケットに入れる
アズワン品番
1-3162-12
質量(kg)
3.6
電源(V)
AC100 50/60Hz
温度範囲(℃)
〜120
コンセント形状
アース線付3Pプラグ
温度精度
±3℃
温度制御方式
マイコンPID方式
外寸法(mm)
210×230×110
ヒーター容量(W)
450
適合アルミブロックサイズ(mm)
97×74×50
注意
※アルミブロックは付属しておりません。