アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの ドライ/クール/ウォーターバス
アルミブロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09193965
品番
No.1
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥25,080
販売価格(税別)
¥
22,800
バスケットに入れる
アズワン品番
1-1189-01
仕様
サーモペイント付き(70℃変色)
材質
ブロック:アルミニウム
外形寸法(mm)
97×74×50
適合試験管
Φ10
架数
20本
材質(取手)
ステンレス(SUS303)
穴深さ(mm)
40
注意
※取手を付けたまま温度を上げないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000