※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの ドライ/クール/ウォーターバス
アルミブロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
架数
20本
適合試験管
Φ12
注文コード
09193974
品番
No.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,900
この商品は
架数・適合試験管
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
1-1189-02
仕様
サーモペイント付き(70℃変色)
材質
ブロック:アルミニウム
外形寸法(mm)
97×74×50
適合試験管
Φ12
架数
20本
材質(取手)
ステンレス(SUS303)
穴深さ(mm)
40
注意
※取手を付けたまま温度を上げないでください。