EHC ホットアンドクールバス アズワン 09194026

ホットアンドクールバス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09194026 品番EHC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥98,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質
庫内:アルミニウム・フッ素樹脂コーティング
コントローラー:スチール
アズワン品番1-6153-01 質量(kg)3.2 材質(本体)ABS 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)最大75 本体寸法(mm)270×210×260 温度センサーK型熱電対 温度制御方式PID制御 コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×260×190 材質(カバー)ポリスチレン(PS) 電源コード長さ2m 2Pプラグ付き 温度設定範囲(℃)3〜102 温度分布精度±1.5
注意
※アルミブロックは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする