THB-2 ドライブロックバス・アルミブロック アズワン 09194062

ドライブロックバス・アルミブロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番1-7554-02 注文コード09194062 品番THB-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥99,000
この商品はアズワン品番など12種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番1-7554-02 付属品アルミブロック取出用ハンドル 仕様ブロック2個架け 質量(kg)約7 使用温度範囲(℃)室温+5〜200 外形寸法(mm)350×330×139 電源(V)AC100 50/60Hz 6.1A 安全装置過電流、漏電ブレーカー、温調器警報(ヒーター断線、温度過昇時、センサー断線時ヒーターOFF) 分解能1℃/1分 ヒーター面状ヒーター 温度センサーK型熱電対 温度制御方式PID制御、SSR出力 温度調節精度±0.5℃(at200℃、Φ16.5アルミブロックにて) 設定時間0分〜99時間59分 ヒーター容量(W)600 最高温度到達時間約40分 プログラム機能16ステップ、4パターン 温度分布精度±1.0℃(at200℃)
注意
※付属品をよくご確認ください。
※アルミブロックは付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09194062 THB-2 62064328 THB-2 ドライブロックバス THBシリーズ アズワン ドライブロックバス THBシリーズ アズワン 1台 132,000 税込145,200 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする