scinics(サイニクス)
scinics(サイニクス)の 加熱・冷却・クーラーボックス
scinics(サイニクス)の 加熱/冷却機器
scinics(サイニクス)の ドライ/クール/ウォーターバス
超低温アルミブロック恒温槽(クライオポーター)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
型番
CS-80F
アズワン品番
1-7324-01
注文コード
09194403
品番
CS-80F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥298,000
この商品は
型番・仕様・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
1-7324-01
付属品
専用ACコード、車載用シガライターコード
質量(kg)
約10
使用温度範囲(℃)
-80〜0℃(室温25℃時)
電源(V)
AC100V 50/60Hz 約1A、DC12V 4.5A
消費電力(W)
100以下
内寸法(mm)
136×136×78
型番
CS-80F
安全装置
冷却器保護回路、過電流防止
温度精度
±0.2℃
冷却方式
スターリングクーラー
温度制御方式
PIDインバーター制御
サイズ(mm)
230×240×390
注意
※本体にはアルミブロックは付属していません。