PKL-123 クールコンプレッションアンダーパンツ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09196766 品番 03-123
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

JKL-122と組み合わせて使いたい冷感インナーパンツ。
速乾性伸縮素材が汗を素早く外部へ発散し、その際の気化熱で衣服内を適度な温度に保ち、また疲労軽減効果を見込んで適度な着圧も持たせています。
汗のたまりやすい股部分にはメッシュ生地を使用。

サイズXS BLACK/ORANGE 材質ナイロン/スパンデックス 胸囲(cm)75〜85 機能運動性を高める立体裁断/抗菌防臭加工/速乾/冷感 胴囲(cm)60〜68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09196723
2015-09-27
用途:
通勤バイク パンツの下着

さすが、コミネ コンプレッション、冷感、文句なし、ただ、値段がお高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする