AK-107 3Dエアメッシュシートカバー

(13件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09197502 品番 09-107
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

真夏のライディングに最適なシートカバー。
通気性抜群の6mm厚立体構造のメッシュは振動軽減・座圧分散や衝撃吸収の性能も持ち合わせ、ライダーの疲労を軽減します。

材質ポリエステル BLACK サイズXL 寸法(幅W×長さL)(mm)360×640

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09197563
2023-06-23
用途:
クロスカブに使用
医療・福祉・介護関連業

クロスカブに53シートを使用してますが、このエアメッシュシートカバーが丁度良い大きさなのでピッタリです。ツーリングは、快適てす。

2022-07-03
用途:
HONDAスペイシ−125に使用

Mサイズを購入しました。取り付けや使い勝手は非常良い、価格も安くて特に夏場は大変に助かってます。しかし私の所有してるスク−タ−のシ−トが大きいのか不明ですが、後ろ側のシ−トに固定するマジックテ−プ付きのゴムバンドの長さが短く、いっぱいに引っ張ってマジッテ−プを貼り付けますが、シ−トを閉めた時に此のゴムバンド部分が引っ張られる為、マジックテ−プが剥がれ外れます。もう少し【後100cm〜150cm】位長いとベストです。此の上のLサイズだとスクータ−には大き過ぎです。※Mサイズは50ccサイズですね。私はベルトを追加して使ってます。

対象商品:
09197527
2022-06-23
用途:
バイクのシートに装着
FRONTIERS 様

とても風通しが良くベストプライス&ベストクオリティですね。

対象商品:
09197563
2021-12-19
用途:
乗車時の尻蒸れ解消
製造業

シートに挟むだけで装着出来ますが、車両によっては脱着がめんどくさい
弾力がある為か走行中、尻の下側を走行風が抜ける感覚がわかります、長距離走行した時の痛みが軽減したり
炎天下でそのまま着座出来る、買う価値のある製品ですね
欠点はシートが濡れた時かな、諦めて跨りますが

対象商品:
09197502
2021-08-28
用途:
バイク乗車時
サービス業

夏の時期に使用、これがないとお尻や股が汗でビッショリ。

対象商品:
09197563
2019-05-29
用途:
カブツー勤用
運輸・通信業

通気性は、抜群で大変良い。取り付け用のベルトが、後4本位あれば最高。

対象商品:
09197502
2018-09-28
用途:
空気循環で蒸れを軽減する座布団が痛いので、それの上敷きシートとして
製造業

座りっぱなしの仕事で、空気循環で蒸れを軽減する座布団を使っていますが、
これが痛いので、痛みを軽減するため、上敷きシートとして使いました。
空気の通りが良く、かつクッション性が良く、快適です。
(中綿的なものが最小限なので、空気がよく通ります。)

1人が参考にしています
対象商品:
09197527
2018-06-06
用途:
夏場の暑さが解消されそうな感じ。
建設業・工事業

取付け簡単、エアースルーでいい感じ…夏場の必需品になるかも??

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする