クロスカブに53シートを使用してますが、このエアメッシュシートカバーが丁度良い大きさなのでピッタリです。ツーリングは、快適てす。
Mサイズを購入しました。取り付けや使い勝手は非常良い、価格も安くて特に夏場は大変に助かってます。しかし私の所有してるスク-タ-のシ-トが大きいのか不明ですが、後ろ側のシ-トに固定するマジックテ-プ付きのゴムバンドの長さが短く、いっぱいに引っ張ってマジッテ-プを貼り付けますが、シ-トを閉めた時に此のゴムバンド部分が引っ張られる為、マジックテ-プが剥がれ外れます。もう少し【後100cm~150cm】位長いとベストです。此の上のLサイズだとスクータ-には大き過ぎです。※Mサイズは50ccサイズですね。私はベルトを追加して使ってます。
シートに挟むだけで装着出来ますが、車両によっては脱着がめんどくさい
弾力がある為か走行中、尻の下側を走行風が抜ける感覚がわかります、長距離走行した時の痛みが軽減したり
炎天下でそのまま着座出来る、買う価値のある製品ですね
欠点はシートが濡れた時かな、諦めて跨りますが
座りっぱなしの仕事で、空気循環で蒸れを軽減する座布団を使っていますが、
これが痛いので、痛みを軽減するため、上敷きシートとして使いました。
空気の通りが良く、かつクッション性が良く、快適です。
(中綿的なものが最小限なので、空気がよく通ります。)