ネオプレーンハンドルウォーマー

(82件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 CAMO 注文コード09198726 品番AK-021(09-021)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る

ベストセラーのハンドルウォーマー。
真冬の寒さ対策の最後の手段。
スクーターユーザーに最適なハンドルウォーマーです。
ポップなスタイルとお手軽な価格、そして十分な保温性の大ヒット商品。
親指部分は透明になっており操作性に優れています。

サイズフリー 材質ネオプレーン CAMO 機能左右対称
注意
※使用・取付についてはパッケージの注意事項をよく読んでご使用下さい。
※走行中は絶対にハンドルから手を離さないで下さい。一度手を抜くとすぐにハンドルを握れない場合があり大変危険です。
※走行中、脱落する可能性がありますのでミラー固定用ストラップがしっかり取付られているか確認して下さい。
※汎用品のため、装着できない車種もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09198726 AK-021(09-021) 39269781 AK-021(09-021) ネオプレーンハンドルウォーマー コミネ ネオプレーンハンドルウォーマー コミネ 1双 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 82
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-25
用途:
AF67のハンドルに装着して防寒

この車両のウインカースイッチとは相性が良くなかったので少し切開しました。
それを除くととても優秀。暖かいです。

2024-12-04
用途:
防寒防風
製造業

一般的なハンドルカバーと違ってグリップとレバーを本体の穴に通すだけで簡単に取り付きます。手の入り口のジャージも適切なゴムの強さで出し入れが楽で隙間風も入って来ません。
オフロード車のグリップとハンドガードの間に収まるのも〇。
ただ、スイッチ操作する親指の部分が透明ビニールなので耐久性が不安。とはいえ先代は4年使って破れてないので問題無いかもしれません。

対象商品:
09198726
2023-10-06
用途:
バイク通勤
久野興業 様 (建設業・工事業)

昨年から使用した感想は、慣れないと危険です。走行中にハンドルから手を離すと、手を戻せなくなって焦ります。
今は、運転が慣れたので快適通勤出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
39269754
2023-12-18
用途:
真冬のスクーター通勤用
自動車・二輪車・自転車関連業

従来の物と比べればなんとか使えそうです。特に一番下のウインカースイッチからライトスイッチまでが遠い車種に使えそうです。但し、慣れが必要ですけど。あと風の冷たさを感じますが素手ほどではありません。

対象商品:
39269772
2023-02-03
用途:
スクーター メンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

シグナスX 2型 日本仕様に装着。前同型、4年使用。アクリル部が亀裂入り
再度購入。オレンジ部が、お気に入りです。コスパも良いかなと。

対象商品:
39269745
2022-11-07
用途:
主に通勤時
自動車・二輪車・自転車関連業

まず第一に取り付けが簡単でした。
どんなタイプのスクーターにも簡単に装着可能な商品だと思います。
最近、朝の冷え込みが強くなってきましたがこのウォーマーのおかげで寒さ知らずです。

2022-12-30
用途:
冬季のスーパーカブ乗車時
不動産業

1980年代のハンドルカバーは、スイッチ類までカバーの中に入るので、特に方向指示器の捜査には支障ありませんでしたが、本商品は、ハンドルカバー越しにスイッチ類を操作するので、方向指示器の操作に難儀します。
それを除けば、冬季のバイク乗車にはもってこいです。

対象商品:
39269772
2022-10-18
用途:
普段使用
教育・研究機関

これからの季節には、必須です。あと、グリップヒーターで完璧です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする