SA-221 WPドライバッグ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 BLUE 注文コード09199042 品番09-221
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

防水性の高いターポリン生地を高周波溶着し、縫い目を持たない完全防水仕様バッグ。
ロールトップ型のシンプルな作りで大切な荷物を雨からガード。プラスチックバックルで取り外し可能なショルダーベルト付属。

材質500DPVC ターポリン BLUE サイズFree(5L) 寸法(幅W×高さH)(mm)190×520 機能防水構造

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09199067
2020-01-22
用途:
オートバイ用
宮本企画 様

使いやすさは疑問が残るけどデザインも色も気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする