SA-231 WPコンパクトドライバッグ35

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09199225 品番09-231
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

防水性に優れる薄手で軽量な防水バッグ。
使用しない際はコンパクトに折り畳んで携行しやすく、ツーリングや通勤時の防水インナーバッグとしての用途に最適です。
ロングツーリングにも頼もしい35L。

材質75Dポリエステル PU加工 BLACK サイズFree(35L) 寸法(幅W×高さH)(mm)320×760 機能防水構造

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09199225
2018-05-18
用途:
バイクツーリング

35リットルと大分大きいですが、畳めばコンパクトにもなる大容量、軽量、柔軟なバックです。
コスパも高く、背負う必要がなければ、イチ押しの商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする